CHF 463.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 500.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Poly Chain® GT2 |
Typ | 8MGT-021 |
Wirklänge | 3200 mm |
Breite | 21 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 400 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | PU |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 85 °C |
Profilhöhe | 5.9 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gewicht | 0.33 kg |