GATES

GATES Zahnriemen POLYCHAIN® 2800-14MGT-90

  • ERIKS:1027085
  • Hersteller:927509323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'559.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'847.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Typ
14MGT-090
Wirklänge
2800 mm
Breite
90 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
10.2 mm
Zahn Höhe
6 mm
Gewicht
1.935 kg