GATES

GATES Zahnriemen POLYCHAIN® 2590-14MGT-125

  • ERIKS:11385623
  • Hersteller:927509370
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'608.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'981.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Typ
14MGT-125
Wirklänge
2590 mm
Breite
125 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
185
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
10.2 mm
Zahn Höhe
6 mm
Gewicht
2.458 kg