GATES

GATES Zahnriemen POLYCHAIN® 2310-14MGT-125

  • ERIKS:11385613
  • Hersteller:927509362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'178.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'517.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Typ
14MGT-125
Wirklänge
2310 mm
Breite
125 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
165
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
10.2 mm
Zahn Höhe
6 mm
Gewicht
2.192 kg