CHF 1'075.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'162.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Poly Chain® GT2 |
Typ | 14MGT-037 |
Wirklänge | 1960 mm |
Breite | 37 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 140 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | PU |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 85 °C |
Profilhöhe | 10.2 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gewicht | 0.55 kg |