GATES

GATES Zahnriemen POLYCHAIN® 1960-14MGT-20

  • ERIKS:1027067
  • Hersteller:927509209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 581.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 628.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Typ
14MGT-020
Wirklänge
1960 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
10.2 mm
Zahn Höhe
6 mm
Gewicht
0.3 kg