Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Poly Chain GT2 Serie, Type 8MGT, PU, 1120mmx36mm, 140 Zahn

  • ERIKS:802549
  • Hersteller:927509059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain GT2
Typ
8MGT
Wirklänge
1120 mm
Wirklänge
44.125 in
Breite
36 mm
Teilung
8 mm
Teilung
0.32 in
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.9 mm
Gewicht
0.2 kg