Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Poly Chain GT Carbon Serie, Type 5MGT, PU, 425mmx9mm, 127 Zahn

  • ERIKS:13625096
  • Hersteller:927006021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain GT Carbon
Typ
5MGT
Wirklänge
425 mm
Wirklänge
16.73 in
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Teilung
1/5 in
Anzahl Zähne
127
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
1.93 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm