GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-4000-36

  • ERIKS:12736788
  • Hersteller:923902500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 967.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'045.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Typ
8MGTV-036
Wirklänge
4000 mm
Breite
36 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
500
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Ja
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.71 kg