GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-3200-62

  • ERIKS:12736777
  • Hersteller:923903400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'393.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'506.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Typ
8MGTV-062
Wirklänge
3200 mm
Breite
62 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
400
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Ja
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.98 kg