GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-2520-36

  • ERIKS:12736754
  • Hersteller:923902315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 674.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 729.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Typ
8MGTV-036
Wirklänge
2520 mm
Breite
36 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
315
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Ja
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.44 kg