GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-2200-21

  • ERIKS:12736741
  • Hersteller:923901275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Typ
8MGTV-021
Wirklänge
2200 mm
Breite
21 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
275
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Ja
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.231 kg