GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-1792-21

  • ERIKS:12736733
  • Hersteller:923901224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Typ
8MGTV-021
Wirklänge
1792 mm
Breite
21 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
224
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Ja
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.19 kg