CHF 225.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Poly Chain® CARBON™ VOLT™ |
Typ | 8MGTV-021 |
Wirklänge | 1200 mm |
Breite | 21 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 150 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Carbon |
Antistatisch | Ja |
Material | PU |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 40 m/s |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 85 °C |
Profilhöhe | 5.9 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gewicht | 0.12 kg |