GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® Carbon™ Volt™ 14MGTV-994-68

  • ERIKS:12736801
  • Hersteller:923906071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'179.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'274.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Typ
14MGTV-068
Wirklänge
994 mm
Breite
68 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
71
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Ja
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
10.2 mm
Zahn Höhe
6 mm
Gewicht
0.51 kg