CHF 2'246.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'428.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Poly Chain® CARBON™ VOLT™ |
Typ | 14MGTV-037 |
Wirklänge | 4410 mm |
Breite | 37 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 315 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Carbon |
Antistatisch | Ja |
Material | PU |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 40 m/s |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 85 °C |
Profilhöhe | 10.2 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gewicht | 1.24 kg |