GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® Carbon™ Volt™ 14MGTV-2450-20

  • ERIKS:12736871
  • Hersteller:923904175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 715.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 773.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Typ
14MGTV-020
Wirklänge
2450 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
175
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Ja
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
10.2 mm
Zahn Höhe
6 mm
Gewicht
0.372 kg