GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® Carbon™ Volt™ 14MGTV-1610-20

  • ERIKS:12736830
  • Hersteller:923904115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 540.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Typ
14MGTV-020
Wirklänge
1610 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Ja
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
10.2 mm
Zahn Höhe
6 mm
Gewicht
0.244 kg