GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® 5MGT-700-25

  • ERIKS:14068786
  • Hersteller:927006026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT
Typ
5MGT-025
Wirklänge
700 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm