GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® 5MGT-500-9

  • ERIKS:12657232
  • Hersteller:927006012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT
Typ
5MGT-009
Wirklänge
500 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm