GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® 5MGT-500-15

  • ERIKS:12657233
  • Hersteller:927006013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT
Typ
5MGT-015
Wirklänge
500 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm