GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® 5MGT-425-9

  • ERIKS:12657229
  • Hersteller:927006008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT
Typ
5MGT-009
Wirklänge
425 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm