GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® 5MGT-425-15

  • ERIKS:12573820
  • Hersteller:927006009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT
Typ
5MGT-015
Wirklänge
425 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm