GATES

GATES Zahnriemen Poly Chain® 5MGT-300-9

  • ERIKS:12657221
  • Hersteller:927006001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT
Typ
5MGT-009
Wirklänge
300 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm