

CHF 380.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Poly Chain® GT |
Typ | 8MGT-028 |
Wirklänge | 800 mm |
Breite | 28 mm |
Teilung | 8 mm |