GATES

GATES Zahnriemen MINI POLYCHAIN® CARBON 608-8M-36

  • ERIKS:11611680
  • Hersteller:927001106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-036
Wirklänge
608 mm
Breite
36 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
76
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.08 kg