GATES

GATES Zahnriemen MINI POLYCHAIN® CARBON 544-8M-36

  • ERIKS:11611676
  • Hersteller:927001141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-036
Wirklänge
544 mm
Breite
36 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
68
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.08 kg