CHF 181.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Mini Poly Chain® GT CARBON™ |
Typ | 8MC-021 |
Wirklänge | 544 mm |
Breite | 21 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 68 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Carbon |
Material | PU |
Farbe | Schwarz |
Material Verstärkung | Nylon |
Gewicht | 0.045 kg |