GATES

GATES Zahnriemen MINI POLYCHAIN® CARBON 480-8M-36

  • ERIKS:11611672
  • Hersteller:927001139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-036
Wirklänge
480 mm
Breite
36 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
60
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.064 kg