GATES

GATES Zahnriemen MINI POLYCHAIN® CARBON 456-8M-21

  • ERIKS:11611667
  • Hersteller:927001047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-021
Wirklänge
456 mm
Breite
21 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
57
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.04 kg