
CHF 94.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Mini Poly Chain® GT CARBON™ |
Typ | 8MC-011.2 |
Wirklänge | 456 mm |
Breite | 11.2 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 57 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Carbon |
Material | PU |
Farbe | Schwarz |
Material Verstärkung | Nylon |
Gewicht | 0.02 kg |