GATES

GATES Zahnriemen MINI POLYCHAIN® CARBON 416-8M-62

  • ERIKS:11611665
  • Hersteller:927001136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 464.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-062
Wirklänge
416 mm
Breite
62 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
52
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.111 kg