GATES

GATES Zahnriemen MINI POLYCHAIN® CARBON 352-8M-11.2

  • ERIKS:11611658
  • Hersteller:927001027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-011.2
Wirklänge
352 mm
Breite
11.2 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
44
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.015 kg