GATES

GATES Zahnriemen MINI POLYCHAIN® CARBON 248-8M-62

  • ERIKS:11611653
  • Hersteller:927001129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 371.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-062
Wirklänge
248 mm
Breite
62 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
31
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.055 kg