GATES

GATES Zahnriemen MINI POLYCHAIN® CARBON 248-8M-36

  • ERIKS:11611652
  • Hersteller:927001124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-036
Wirklänge
248 mm
Breite
36 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
31
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.032 kg