GATES

GATES Zahnriemen MINI POLYCHAIN® CARBON 248-8M-21

  • ERIKS:11611651
  • Hersteller:927001097
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Typ
8MC-021
Wirklänge
248 mm
Breite
21 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
31
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Gewicht
0.019 kg