GATES

GATES Zahnriemen LONG LENGTH XL-025-30m-GL

  • ERIKS:757632
  • Hersteller:931410025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Typ
XL-025 GL
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm