CHF 2'853.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'084.09inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip HTD |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 0 mm |
Wirklänge | 0 in |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Teilung | 0.32 in |
Profilform | HTD |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 3.4 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 6 mm |
Gewicht | 0.1 kg |