Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip HTD Serie, CR, HTD Profil, 30 mm WD, 6 mm THK, 9308-10019

  • ERIKS:757799
  • Hersteller:930810019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'175.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'351.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip HTD
Typ
Timing belt
Wirklänge
0 mm
Wirklänge
0 in
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Teilung
0.32 in
Profilform
HTD
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
6 mm
Gewicht
0.09 kg