CHF 1'092.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'180.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip HTD |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 0 mm |
Wirklänge | 0 in |
Breite | 15 mm |
Teilung | 8 mm |
Teilung | 0.32 in |
Profilform | HTD |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 3.4 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 6 mm |
Gewicht | 0.05 kg |