Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip HTD Serie, CR, HTD Profil, 15 mm WD, 3.8 mm THK, 9308-10040

  • ERIKS:757772
  • Hersteller:930810040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 820.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 886.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip HTD
Typ
Timing belt
Wirklänge
0 mm
Wirklänge
0 in
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
HTD
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.1 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.8 mm
Gewicht
0.03 kg