CHF 27.23/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.44inkl. MwSt
Verkauft pro: 118Mindestbestellmenge: 118
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long-Length PowerGrip™ GT™2 |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 1558 mm |
Wirklänge | 61.34 in |
Breite | 9 mm |
Teilung | 2 mm |
Teilung | 0.08 in |
Profilform | GT |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -34 bis 82 °C |
Profilhöhe | 0.71 mm |
Zahn Höhe | 0.71 mm |
Gurtbandstärke | 2 mm |
Gewicht | 0.00045 kg |