Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, Trapez Profil, 4.8 mm WD, 1.1 mm THK

  • ERIKS:14615745
  • Hersteller:931402070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Typ
Timing belt
Breite
4.8 mm
Teilung
2 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.1 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Gurtbandstärke
1.1 mm
Gewicht
0.0036 kg