Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, Trapez Profil, 12 mm WD, 1.14 mm THK

  • ERIKS:14615747
  • Hersteller:931402038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Typ
Timing belt
Wirklänge
1317 mm
Wirklänge
51.85 in
Breite
12 mm
Teilung
2 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
CR
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
0.51 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gurtbandstärke
1.14 mm
Gewicht
0.00045 kg
W
50