Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, GT Profil, 30 mm WD

  • ERIKS:838993
  • Hersteller:939610050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'289.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'555.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Typ
Timing belt
Wirklänge
0 mm
Wirklänge
0 in
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Teilung
0.32 in
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
3.34 mm
Zahn Höhe
3.34 mm