Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, GT Profil, 25 mm WD, 3.8 mm THK, 9396-40418

  • ERIKS:781932
  • Hersteller:939640418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'578.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'705.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Typ
Timing belt
Wirklänge
0 mm
Wirklänge
0 in
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.92 mm
Zahn Höhe
1.92 mm
Gurtbandstärke
3.8 mm
Gewicht
0.05 kg
H
3.8 mm