Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, GT Profil, 20 mm WD, 5.6 mm THK, 9396-10049

  • ERIKS:838837
  • Hersteller:939610049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'190.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'367.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Typ
Timing belt
Wirklänge
0 mm
Wirklänge
0 in
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Teilung
0.32 in
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.34 mm
Zahn Höhe
3.34 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm
Gewicht
0.07 kg