CHF 948.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'024.79inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip GT |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 0.2 in |
Breite | 15 mm |
Teilung | 5 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | GT |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 1.92 mm |
Zahn Höhe | 1.92 mm |
Gurtbandstärke | 3.8 mm |
Gewicht | 0.03 kg |