Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, GT Profil, 10 mm WD, 5.6 mm THK, 9396-10047

  • ERIKS:1027716
  • Hersteller:939610047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.09/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 30000Mindestbestellmenge: 30000

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Typ
Timing belt
Wirklänge
0 mm
Wirklänge
0 in
Breite
10 mm
Teilung
8 mm
Teilung
0.32 in
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.34 mm
Zahn Höhe
3.34 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm
Gewicht
0.03 kg
H
5.59 mm