GATES

GATES Zahnriemen LONG LENGTH L-075-30m-GL

  • ERIKS:757667
  • Hersteller:931410033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'059.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'144.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Typ
L-075 GL
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm